Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SM-Tiefenverstellschiene oben/unten, 400mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SM-Tiefenverstellschiene oben/unten, 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTBR4

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480146732

Sonepar Artikelnummer

120010541

Hersteller Artikelnummer

NSYSTBR4

Hersteller Typ

NSYSTBR4

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTBR4

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

334 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.115 kg

PanelSeT SF Adapter für geteilte Montageplatten bei doppeltürigen Schränken. Tiefe 400 mm. Universelles Montagezubehör. Montage an der unteren und oberen Gehäusemitte. Der Adapter ermöglicht das Einhängen von 2 Montageplatten in einen doppeltürigen Schrank. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Das Kit enthält 2x Schienen, Befestigungsmaterial.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie