Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Spacial SM-Tiefenverstellschiene oben/unten, 500mm

kopierenkopieren
SAREL - Spacial SM-Tiefenverstellschiene oben/unten, 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSTBR5

  • Ausführung - Tiefenstrebe

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480146749

Sonepar Artikelnummer

120010542

Hersteller Artikelnummer

NSYSTBR5

Hersteller Typ

NSYSTBR5

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSTBR5

Ausführung:

Tiefenstrebe

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.144 kg

PanelSeT SF Adapter für geteilte Montageplatten bei doppeltürigen Schränken. Tiefe 500 mm. Universelles Montagezubehör. Montage an der unteren und oberen Gehäusemitte. Der Adapter ermöglicht das Einhängen von 2 Montageplatten in einen doppeltürigen Schrank. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. Das Kit enthält 2x Schienen, Befestigungsmaterial.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie