SAREL - Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B1000xT300 RAL7035- Befestigung mitgeliefert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJ10030
Breite - 1009 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480198892
Sonepar Artikelnummer
120475428
Hersteller Artikelnummer
NSYTJ10030
Hersteller Typ
NSYTJ10030
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJ10030
Breite:
1009 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.500 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


