SAREL - Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B400xT150 RAL7035- Befestigung mitgeliefert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJ4015
Breite - 409 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480198809
Sonepar Artikelnummer
120475437
Hersteller Artikelnummer
NSYTJ4015
Hersteller Typ
NSYTJ4015
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJ4015
Breite:
409 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.294 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


