SAREL - Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B500xT200 RAL7035- Befestigung mitgeliefert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJ5020
Breite - 509 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480198762
Sonepar Artikelnummer
120475441
Hersteller Artikelnummer
NSYTJ5020
Hersteller Typ
NSYTJ5020
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJ5020
Breite:
509 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.920 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


