SAREL - Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B800xT400 RAL7035. Befestigung mitgeliefert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJ8040
Breite - 809 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480198670
Sonepar Artikelnummer
120475450
Hersteller Artikelnummer
NSYTJ8040
Hersteller Typ
NSYTJ8040
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJ8040
Breite:
809 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.134 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


