SAREL - SpacialSF/SM-Schaltplantasche aus Kunststoff, A4, 234x278x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPA44
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606485131450
Sonepar Artikelnummer
120305301
Hersteller Artikelnummer
NSYDPA44
Hersteller Typ
NSYDPA44
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPA44
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
234 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
278 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
278 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.156 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


