SAREL - Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L140xB80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLA
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 80 mm
Höhe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168529
Sonepar Artikelnummer
120475451
Hersteller Artikelnummer
NSYTLA
Hersteller Typ
NSYTLA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLA
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
80 mm
Höhe:
140 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.194 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


