SAREL - Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L245xB80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLB
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 80 mm
Höhe - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168499
Sonepar Artikelnummer
120475453
Hersteller Artikelnummer
NSYTLB
Hersteller Typ
NSYTLB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLB
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
80 mm
Höhe:
245 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.302 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


