SAREL - Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L345xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLD
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 350 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168420
Sonepar Artikelnummer
120475458
Hersteller Artikelnummer
NSYTLD
Hersteller Typ
NSYTLD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLD
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
350 mm
Höhe:
10 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.612 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


