SAREL - Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L445xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLE
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 450 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168383
Sonepar Artikelnummer
120475460
Hersteller Artikelnummer
NSYTLE
Hersteller Typ
NSYTLE
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLE
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
450 mm
Höhe:
5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.774 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


