SAREL - Standard für Spacial S3D Geh. RAL7035, L545xB130.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLF
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168345
Sonepar Artikelnummer
120475463
Hersteller Artikelnummer
NSYTLF
Hersteller Typ
NSYTLF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLF
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
545 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73145000
Gewicht:
0.878 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


