SAREL - Sym. DIN-Schiene Länge 2m 15x35, Typ A Befest. m Aufschnappmut. f Schienen: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR200
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184314
Sonepar Artikelnummer
120286734
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR200
Hersteller Typ
NSYSDR200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR200
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.350 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


