SAREL - Sym. DIN-Schiene Länge 2m 35x7,5 Typ B Befest. m Aufschnappmut.: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR200B
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184321
Sonepar Artikelnummer
120286735
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR200B
Hersteller Typ
NSYSDR200B
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR200B
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.2 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.650 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


