SAREL - Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 180mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCS200PLM
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480191633
Sonepar Artikelnummer
120285983
Hersteller Artikelnummer
NSYCS200PLM
Hersteller Typ
NSYCS200PLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCS200PLM
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
203 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
183 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.071 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


