SAREL - Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 280mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCS300PLM
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480191640
Sonepar Artikelnummer
120285985
Hersteller Artikelnummer
NSYCS300PLM
Hersteller Typ
NSYCS300PLM
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCS300PLM
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
310 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
280 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.108 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


