SAREL - Symmetrische DIN-Schiene, perforiert, H35xT7,2mm L2000mm, für NSYTR-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSDR200BD
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184338
Sonepar Artikelnummer
120312165
Hersteller Artikelnummer
NSYSDR200BD
Hersteller Typ
NSYSDR200BD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSDR200BD
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.2 mm
Bohrlochabstand mittig:
19.7 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.660 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


