SAREL - TELEQUICK MOUNT. PLATE 1400X1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYMR1410
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1400 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480310683
Sonepar Artikelnummer
120475301
Hersteller Artikelnummer
NSYMR1410
Hersteller Typ
NSYMR1410
Hersteller Artikel Nr.:
NSYMR1410
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1400 mm
Breite:
100 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.000 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


