SAREL - Tragegriff für PLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYATM27
Ausführung - Transportwinkel
Breite - 130 mm
Höhe - 43 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188398
Sonepar Artikelnummer
120285875
Hersteller Artikelnummer
NSYATM27
Hersteller Typ
NSYATM27
Hersteller Artikel Nr.:
NSYATM27
Ausführung:
Transportwinkel
Breite:
130 mm
Höhe:
43 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
30 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.098 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


