SAREL - Träger Kabelkanal, aus verzinktem Stahl. VPE: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCDS
Breite - 34 mm
Höhe - 55 mm
Ausführung - Klemmausleger
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181047
Sonepar Artikelnummer
120285935
Hersteller Artikelnummer
NSYCDS
Hersteller Typ
NSYCDS
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCDS
Breite:
34 mm
Höhe:
55 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
45 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73261990
Gewicht:
0.048 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


