SAREL - Umkehrbare Innentür, Polyester, 2 Schlösser, Raster für PLM3025

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPA3025PLMG
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 189 mm
Höhe - 272 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774164
Sonepar Artikelnummer
120475368
Hersteller Artikelnummer
NSYPA3025PLMG
Hersteller Typ
NSYPA3025PLMG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPA3025PLMG
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
189 mm
Höhe:
272 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
12.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039990
Gewicht:
1.322 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


