Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Verbindungskabel 1,5 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen

kopierenkopieren
SAREL - Verbindungskabel 1,5 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYLAM1M

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

  • Ausführung Seite 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481210418

Sonepar Artikelnummer

120520613

Hersteller Artikelnummer

NSYLAM1M

Hersteller Typ

NSYLAM1M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYLAM1M

Bemessungsspannung:

250 V

Schutzart (IP):

sonstige

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

sonstige

Ausführung Seite 2:

sonstige

Gesamtlänge:

1500 mm

Leiterendenbehandlung:

sonstige

Mechanische Codierung:

Nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

14 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

ohne

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

65 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

65 °C

Halogenfrei:

Ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.196 kg

Verbindungskabel 1,5 m lang für IEC-Multifixierungs-LED-Lampen.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie