SAREL - Verbindungsrahmen, Länge 200mm für 27cm-Frontseiten des PLS-Gehäuses IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYUM27270
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 200 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480190063
Sonepar Artikelnummer
120286878
Hersteller Artikelnummer
NSYUM27270
Hersteller Typ
NSYUM27270
Hersteller Artikel Nr.:
NSYUM27270
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
200 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.169 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


