SAREL - Verbindungsrahmen, Länge 290mm für 36cm-Frontseiten des PLS-Gehäuses IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYUM27360
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 312 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 18.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480190070
Sonepar Artikelnummer
120286879
Hersteller Artikelnummer
NSYUM27360
Hersteller Typ
NSYUM27360
Hersteller Artikel Nr.:
NSYUM27360
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
312 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
18.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.242 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


