Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Versenkbares Griffschloss mit 1242E-Schlüsselschloss

kopierenkopieren
SAREL - Versenkbares Griffschloss mit 1242E-Schlüsselschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTEL1242EPL

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480192661

Sonepar Artikelnummer

120286844

Hersteller Artikelnummer

NSYTEL1242EPL

Hersteller Typ

NSYTEL1242EPL

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTEL1242EPL

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.229 kg

Versenkbares Griffschloss mit 1242E-Schlüsselschloss.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie