Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Vertikale Alu-Schiene, Länge 3m. VPE: 10 Stück.

kopierenkopieren
SAREL - Vertikale Alu-Schiene, Länge 3m. VPE: 10 Stück.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYMDVR3M

  • Ausführung - Montageschiene

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 3000 mm

  • Tiefe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480182914

Sonepar Artikelnummer

120286132

Hersteller Artikelnummer

NSYMDVR3M

Hersteller Typ

NSYMDVR3M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYMDVR3M

Ausführung:

Montageschiene

Breite:

25 mm

Höhe:

3000 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.850 kg

Vertikale Alu-Schiene, Länge 3m. VPE: 10 Stück. Die Breite beträgt 25mm. Die Tiefe beträgt 15mm. Die Länge beträgt 3000mm. Die Stützen dienen zur Befestigung des Fahrgestells und zur Fixierung der Verkabelungszubehörteile. Befestigung mit Schrauben vom Typ M8 an den Rückwandbolzen des Gehäuses. Das Produkt besteht aus 10 x 1 Ständer. Das Gewicht beträgt 0,85kg.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie