Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.

kopierenkopieren
SAREL - Vertikale Stahl-Schiene, Höhe 1,200mm. VPE: 2 Stück.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYMDVR12

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480182891

Sonepar Artikelnummer

120286130

Hersteller Artikelnummer

NSYMDVR12

Hersteller Typ

NSYMDVR12

Hersteller Artikel Nr.:

NSYMDVR12

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.220 kg

Set mit 2 Stahlschienen mit einer Stärke von 2,5 mm für die Gehäuse PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X und PanelSeT PLM. Die Breite beträgt 25mm. Die Höhe beträgt 1200mm und die tatsächliche Höhe beträgt 1152,4mm. Die Tiefe beträgt 15mm. Die Stützen dienen zur Befestigung des Fahrgestells und zur Fixierung der Verkabelungszubehörteile. Befestigung mit Schrauben vom Typ M8 an den Rückwandbolzen des Gehäuses. Das Produkt besteht aus 2 x 1 Ständer. Das Gewicht beträgt 1,34kg.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie