SAREL - Vertikale Träger, Höhe 1250mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTVR125
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1250 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 1125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185069
Sonepar Artikelnummer
120286866
Hersteller Artikelnummer
NSYTVR125
Hersteller Typ
NSYTVR125
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTVR125
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1250 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1125 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.410 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


