SAREL - Vertikale Träger, Höhe 1500mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTVR15
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1500 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 1375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185076
Sonepar Artikelnummer
120286867
Hersteller Artikelnummer
NSYTVR15
Hersteller Typ
NSYTVR15
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTVR15
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1500 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1375 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.134 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


