Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Vertikale Träger, Höhe 750mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

kopierenkopieren
SAREL - Vertikale Träger, Höhe 750mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTVR7

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 750 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 625 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480185083

Sonepar Artikelnummer

120286870

Hersteller Artikelnummer

NSYTVR7

Hersteller Typ

NSYTVR7

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTVR7

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

750 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

625 mm

Tiefe:

34 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.886 kg

Vertikale Träger, Höhe 750mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie