SAREL - Vollfrontplattenisoliermaterial für DLA 234 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL800DLAG
Breite - 755 mm
Höhe - 146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480801211
Sonepar Artikelnummer
120475367
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL800DLAG
Hersteller Typ
NSYCTL800DLAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL800DLAG
Breite:
755 mm
Höhe:
146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
20
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.498 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


