SAREL - Vollfrontplattenisoliermaterial für DLA 66/88 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL500DLAG
Breite - 456 mm
Höhe - 146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480801594
Sonepar Artikelnummer
120475365
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL500DLAG
Hersteller Typ
NSYCTL500DLAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL500DLAG
Breite:
456 mm
Höhe:
146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.290 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


