SAREL - Vollfrontplattenisoliermaterial für DLA 84/112 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL600DLAG
Breite - 555 mm
Höhe - 146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480800849
Sonepar Artikelnummer
120475366
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL600DLAG
Hersteller Typ
NSYCTL600DLAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL600DLAG
Breite:
555 mm
Höhe:
146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.387 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


