SAREL - Wandbefestigungslaschen Satz 4 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEFPFSB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 22 mm
Höhe - 38.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480520471
Sonepar Artikelnummer
120475160
Hersteller Artikelnummer
NSYAEFPFSB
Hersteller Typ
NSYAEFPFSB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEFPFSB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
22 mm
Höhe:
38.5 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.188 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


