SAREL - Wandlaschen (Set aus 4+Befestigungen) für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPF27N
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 20 mm
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188633
Sonepar Artikelnummer
120298542
Hersteller Artikelnummer
NSYPF27N
Hersteller Typ
NSYPF27N
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPF27N
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
13.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.088 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


