SAREL - Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F120 L/Stunde bei 0,07 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG12LPH2
Geeignet für Gehäusebaubreite - 30 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 140 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480166549
Sonepar Artikelnummer
120325019
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG12LPH2
Hersteller Typ
NSYCAG12LPH2
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG12LPH2
Geeignet für Gehäusebaubreite:
30 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84818099
Gewicht:
0.004 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


