SAREL - Wasserfeste Ventile o. Kondensation IP68 ØM12 F16 L/Stunde bei 0,07 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG12LPH1
Geeignet für Gehäusebaubreite - 18.3 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 18.3 mm
Höhe - 17.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480166532
Sonepar Artikelnummer
120324929
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG12LPH1
Hersteller Typ
NSYCAG12LPH1
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG12LPH1
Geeignet für Gehäusebaubreite:
18.3 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
18.3 mm
Höhe:
17.1 mm
Durchmesser:
11.5 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84818099
Gewicht:
0.004 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


