Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Zylinderschl. m. Einsatz 1242E f. versenkb. Griff v. 3-Punktverrieg. PLM o. PLD

kopierenkopieren
SAREL - Zylinderschl. m. Einsatz 1242E f. versenkb. Griff v. 3-Punktverrieg. PLM o. PLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTL1242EME

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480192869

Sonepar Artikelnummer

120286856

Hersteller Artikelnummer

NSYTL1242EME

Hersteller Typ

NSYTL1242EME

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTL1242EME

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.092 kg

Zylinderschloss mit Schlüssel (1242E) für 3-Punkt-Schließung PanelSeT PLM oder PLD. Verriegelungszubehör für die direkte Montage an der Tür. Schloss- und Schlüsselnummer 1242E. 1 Griff mit Verriegelung, 1 Schließzylinder und 2 Schlüssel inkl.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie