Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Aktives Trennrelais 230V AC/24V DC PELV, 1 Wechsler

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Aktives Trennrelais 230V AC/24V DC PELV, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - atru29

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601160

Sonepar Artikelnummer

120520485

Hersteller Artikelnummer

atru29

Hersteller Typ

atru29

Hersteller Artikel Nr.:

atru29

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

43 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.038 kg

Das ATR U2 ermöglicht auf einfachste Art und Weise die Ansteuerung von Netzspannungsverbrauchern durch Kleinspannungskontakte. Ein Netzteil für die Ansteuerung der Relaisspule entfällt, da das ATR U2 die notwendige Steuerspannung (24V DC PELV) intern selbst erzeugt. In Verbindung mit dem Magnetkontakt MKW 1 lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugsventilatoren mit geringem Aufwand realisieren. Durch den 10A Wechselkontakt ist das ATR U2 jedoch auch für andere Anwendungen sehr vielseitig einsetzbar., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1W 10A