SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 12-24V DC, 2 Schließer (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - dmsu5k
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929401098
Sonepar Artikelnummer
120512705
Hersteller Artikelnummer
dmsu5k
Hersteller Typ
dmsu5k
Hersteller Artikel Nr.:
dmsu5k
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Max. Schaltleistung:
192 W
Nennspannung:
24 V
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg


