SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 12-24V UC (UP) mit Nebenstelleneing., 2 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - umsu5v
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929401166
Sonepar Artikelnummer
120520522
Hersteller Artikelnummer
umsu5v
Hersteller Typ
umsu5v
Hersteller Artikel Nr.:
umsu5v
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
24 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg


