Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 230V AC, 2 Schließer 10A (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 230V AC, 2 Schließer 10A (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - umsu59

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Geeignet für Regensensor - Ja

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929401036

Sonepar Artikelnummer

120363595

Hersteller Artikelnummer

umsu59

Hersteller Typ

UMSU59

Hersteller Artikel Nr.:

umsu59

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Geeignet für Regensensor:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Zufallsgenerator:

Ja

Aussperrsicherung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Ja

Max. Schaltleistung:

2000 W

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.043 kg

Hierbei handelt es sich um die sehr kompakte UP-Variante der bewährten und vielseitig einsetzbaren Motorsteuerung UMS 5. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere UMS U5 zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Die Motorlaufzeit kann zeitlich begrenzt werden um z.B. bei mechanischer Blockade den Motor nicht zu überlasten. Eine komfortable, automatische und einstellbare Schliessfunktion verhindert u.a. ein unbeabsichtigtes Offenlassen eines Dachfensters. Bei Jalousie-steuerung können die Lamellen exakt verstellt, oder beim Abschalten automatisch auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden. Laufzeit 3 - 240 s, autom. Rücklaufzeit 3s - 30 min, Gegenlaufimpuls 0,1 - 1,3s, Maße: 43x43x18,5mm