SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 230V AC, 2 Schließer pf 10A/250V AC, NA/NZ 12-230V UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ums5p9
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046929401128
Sonepar Artikelnummer
120512719
Hersteller Artikelnummer
ums5p9
Hersteller Typ
ums5p9
Hersteller Artikel Nr.:
ums5p9
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Max. Schaltleistung:
2400 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg


