Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 24V UC, 2 Schließer 10A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - AUF/ZU-Steuerung 24V UC, 2 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UMS504

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Geeignet für Regensensor - Ja

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929401012

Sonepar Artikelnummer

120261514

Hersteller Artikelnummer

UMS504

Hersteller Typ

UMS504

Hersteller Artikel Nr.:

UMS504

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Geeignet für Regensensor:

Ja

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

sonstige

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Ja

Max. Schaltleistung:

2000 W

Nennspannung:

24 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.074 kg

AUF/ZU-Steuerung mit Nebenstelleneingängen für Gruppen- und Zentralsteuerung. Diese Motor-Rechts-/Linkslauf-Steuerung wird u. a. für Rollläden, Jalousien, Tor-antriebe eingesetzt und ist mit handelsüblichen mechanisch unverriegelten Tastern ansteuerbar. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere UMS 5 zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Die Motorlaufzeit kann zeitlich begrenzt werden (3-240 s) um z.B. bei mechanischer Blockade den Motor nicht zu überlasten. Eine komfortable, automatische und einstellbare Schließfunktion verhindert u.a. ein unbeabsichtigtes Offenlassen eines Dachfensters. Die wählbare Jalousiebetriebsart ermöglicht eine exakte Positionierung der Lamellen von schnelllaufenden Jalousien., Maße: 18x55mm, 24V UC - 2S pf 10A