Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Doppelrelais 2 x 230V AC, 2 Wechsler 10A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Doppelrelais 2 x 230V AC, 2 Wechsler 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDW109

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601061

Sonepar Artikelnummer

120261524

Hersteller Artikelnummer

RDW109

Hersteller Typ

RDW109

Hersteller Artikel Nr.:

RDW109

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

18 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.070 kg

Doppelrelais - RDW 1, Schaltrelais mit geringer Verlustleistung und zwei getrennten Magnetsystemen., Zwei Wechsler je 10A., Maße: 18x55mm, 230V AC - 2W pf 10A