Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Doppelrelais 230V AC, 2 potentialfreie Schließer 10A (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Doppelrelais 230V AC, 2 potentialfreie Schließer 10A (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - rdsu19

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601191

Sonepar Artikelnummer

120520505

Hersteller Artikelnummer

rdsu19

Hersteller Typ

rdsu19

Hersteller Artikel Nr.:

rdsu19

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

43 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.035 kg

Das monostabile Doppelrelais RDS U1 wurde für die allgemeine Steuerungstechnik entwickelt. Die Kriech- und Luftstrecke zwischen den Steuereingängen und den potentialfreien Schließerkontakten beträgt 8mm, die Kriech- und Luftstrecke zwischen den beiden Schließerkontakten beträgt 3mm., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC