Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Doppelrelais 24V UC, 2 potentialfreie Wechsler 10A (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Doppelrelais 24V UC, 2 potentialfreie Wechsler 10A (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - rdwu14

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601184

Sonepar Artikelnummer

120520506

Hersteller Artikelnummer

rdwu14

Hersteller Typ

rdwu14

Hersteller Artikel Nr.:

rdwu14

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

43 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.035 kg

Kompaktes 24V UC-Schaltrelais (UP) für Doseneinbau, mit geringer Verlustleistung und zwei getrennten Magnetsystemen. Zwei potentialfreie Wechsler je 10A., Maße: 43x43x18,5mm