SCHALK - Durchsteck-Stromwandler 30:1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IW3200
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 2 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.3 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929901031
Sonepar Artikelnummer
120261498
Hersteller Artikelnummer
IW3200
Hersteller Typ
IW3200
Hersteller Artikel Nr.:
IW3200
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
2 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.3 VA
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.056 kg


