Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Einschaltimpulsstrom-Begrenzer 230V AC 10A (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Einschaltimpulsstrom-Begrenzer 230V AC 10A (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ebnu29

  • Max. Scheinleistung - 2300 VA

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Kurzschlussstrombegrenzer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929301190

Sonepar Artikelnummer

120512686

Hersteller Artikelnummer

ebnu29

Hersteller Typ

ebnu29

Hersteller Artikel Nr.:

ebnu29

Max. Scheinleistung:

2300 VA

Montageart:

sonstige

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.038 kg

Der Einschaltimpulsstrom-Begrenzer EBN U2 (kompakte Unterputzversion) wird eingesetzt, wenn durch hohe Einschaltstromspitzen Relaiskontakte verschweißen. Elektronische Vorschaltgeräte, Leuchstofflampen, Energiesparlampen etc. und natürlich auch der Einsatz von Kompensationskondensatoren verursachen Einschaltstromspitzen bis weit über 100A! Wird der EBN U2 den gefährdeten Kontakten nachgeschaltet, so werden Stromspitzen auf einen unkritischen Wert reduziert., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1S 16A, tv - 15ms