Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Einschaltimpulsstrom-Begrenzer 230V AC 16A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Einschaltimpulsstrom-Begrenzer 230V AC 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ebn209

  • Max. Scheinleistung - 3680 VA

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Kurzschlussstrombegrenzer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929301183

Sonepar Artikelnummer

120387696

Hersteller Artikelnummer

ebn209

Hersteller Typ

ebn209

Hersteller Artikel Nr.:

ebn209

Max. Scheinleistung:

3680 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.074 kg

Der Einschaltimpulsstrom-Begrenzer EBN 2 (Reiheneinbauversion) wird eingesetzt, wenn durch hohe Einschaltstromspitzen Relaiskontakte verschweißen. Elektronische Vorschaltgeräte, Leuchstofflampen, Energiesparlampen etc. und natürlich auch der Einsatz von Kompensationskondensatoren verursachen Einschaltstromspitzen bis weit über 100A! Wird der EBN 2 den gefährdeten Kontakten nachgeschaltet, so werden Stromspitzen auf einen unkritischen Wert reduziert., Maße: 18x55mm, 230V AC - 1S 16A, tv - 15ms